ハヤノ産業
ハヤノ産業の 店舗什器
ハヤノ産業の ワゴン什器
多目的ワゴン(無塗装)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28720984
品番
H55770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
やさしい雰囲気の多目的ワゴン 天板、天板は裏返して使用すると商品のこぼれ止めになります 付属の傾斜用サン木を使用すれば天板に傾斜がつけられます
用途
空間演出 商品陳列
幅(cm)
本体:122.4、棚板:94.8、天板:89.5
高さ(cm)
180
奥行き(cm)
本体:79.8、棚板:40、天板:70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます 天板は表示外寸の2分割になります 屋内使用限定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
北海道地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません