メイン画像

NIB-NMBK 収納ケース ナチュラ インボックス ナノ サンカ 28721064 NIB-NMBK 収納ケース ナチュラ インボックス ナノ サンカ 28721064

収納ケース ナチュラ インボックス ナノ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28721064 品番 NIB-NMBK
参考基準価格(税別)¥768 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

積み重ねても便利な収納ボックスです。
すっきりとしたフォルムで、どんなお部屋にもなじみます。

用途カラーボックスやパントリーの整理に。 トラスコ品番367-5885 材質ポリプロピレン 幅(mm)121 ブラック サイズM 高さ(mm)101 奥行(mm)121 外寸法・高さ(mm)101 外寸法・奥行(mm)121 外寸法・間口(mm)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする