代表画像
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの センタードリル
センタードリル 超硬 AlCrNコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28721308
品番
K1161XPL-6.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途
旋盤およびマシニングセンタでの使用に。
トラスコ品番
357-9457
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
16
表面処理
ALCrNコート
先端径(Φmm)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
錐径(Φmm)
6.3
センター穴角(°)
60
最大面取径(Φmm)
16
最小面取径(Φmm)
6.3