メイン画像

DEDCP765S1P 耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed 28721317 DEDCP765S1P 耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed 28721317 DEDCP765S1P 耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed 28721317 DEDCP765S1P 耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed 28721317

耐切創手袋 DEXCUT DCPー765

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)22.5 注文コード28721317 品番DEDCP765S1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。
高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。
通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。

用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 トラスコ品番364-9558 材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 全長(cm)22.5 ゲージ数13 耐切創性X/B EN388規格(2016規格)4X43B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする