代表画像
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの 面取りカッター
ワルターの カッター(カウンターシンク)
面取りカッタ ボディ 30°タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28721527
品番
M4574-016-A16-03-03-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
トラスコ品番
364-9544
刃数
3
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
16
面取(mm)
量:2.7
首長(mm)
40
外径面取(mm)
26.4
内径面取(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取り角度(°)
30
最大面取径(Φmm)
26.4
最小面取径(Φmm)
16
注意
※チップは別売りです。