代表画像
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの 面取りカッター
ワルターの カッター(カウンターシンク)
面取りカッタ インサート 鉄/鋳物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
28721597
品番
SDMT06T204-F57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鋼、鋳物用チップです。
トラスコ品番
367-2022
適合本体
M4002/M4132/M4256/M4574/M4575/M4791/M4792
厚さ(mm)
2.78
刃長(mm)
6.35
コーティング
アルミナ CVDコート
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
P・K
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応