ハヤノ産業
ハヤノ産業の 店舗什器
ハヤノ産業の ゴンドラ什器
ハヤノ産業の 木製什器
システムゴンドラ什器用棚板(無塗装)ブラケット付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28721657
品番
H55878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
システムゴンドラ什器用棚板
用途
空間演出 商品陳列
奥行(mm)
340
幅(cm)
90
高さ(cm)
2.4
奥行き(cm)
34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます。
※屋内使用限定。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
離島
数量1以上のご注文
お送りできません