代表画像
IRL
IRLの ポリ袋・ゴミ袋
IRLの 土のう袋
IRL 日水化学工業 吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
28721728
品番
ND10
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
2〜3回の再利用が可能です。
水に反応して約3分で土のうになります。
外袋は麻素材で滑りにくく強靭です。
無毒性高吸水ポリマーを天然の麻素材で包んでいます。
自然放置や焼却しても無害です。
用途
水害、浸水対策に。地下道、地階への流入防止に。水路誘導などに。
トラスコ品番
363-9471
材質
麻素材、真水向きの超高吸水ポリマー
質量(kg)
吸水後:8
高さ(mm)
2
入数(枚)
パック:30
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
吸水前:420×300×2
縦(mm)
420
横(mm)
300
注意
※再利用が出来ます。