OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の カバー・ケース・ポーチ
OWLTECH(オウルテック)の スマホケース
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応背面ケース ゴールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28722174
品番
OWL-CVIP7S08-CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
装飾品の一部として重宝されていた純金箔。その高級感ある風合いを同じように表現できる金箔風素材を厳選し、透明度の高いクリアケースに閉じ込め「独創性あふれるケース」に仕上げました。
色
カッパー
材質
TPU、PC
用途
iPhone 6/6s/7/8対応ケース
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×11×146
保証期間
初期不良のみ交換保証