※カラーバリエーション

L-0820W 丸型100Φ反射板 吾妻商会(AZUMA) 28722339 L-0820W 丸型100Φ反射板 吾妻商会(AZUMA) 28722339 L-0820W 丸型100Φ反射板 吾妻商会(AZUMA) 28722339

丸型100Φ反射板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 28722339 品番 L-0820W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付

白色 用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口) 材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂 厚さ(mm)10 寸法(Φmm)表面100 取付ボルトM5×6mm
注意
※取付は、接着剤又は裏面のM5ボルトを使用し取付。支柱・接着剤含まず。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする