※カラーバリエーション
吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
丸型100Φ反射板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28722348
品番
L-0820Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
色
黄色
用途
注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)
材質
(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂
厚さ(mm)
10
寸法(Φmm)
表面100
取付ボルト
M5×6mm
注意
※取付は、接着剤又は裏面のM5ボルトを使用し取付。支柱・接着剤含まず。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません