メイン画像

ACファスナー付セーフティブーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28722647 品番PA9655-W-24.0
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

特殊耐熱ゴム素材を使用したAC対応セーフティブーツです。
柔軟でクッション性が高い発泡中底を採用しています。
長時間の立ち仕事で負担が大きい「足」をいたわります。
オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に、靴底の裏布を排除しています。
足先保護の先芯強度はS級(JIS T 8101に準拠)です。

トラスコ品番362-9909 材質靴部:耐熱合成ゴム、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%) ホワイト サイズ(cm)24 機能静電気防止 足幅EEE 材質(先芯)樹脂 ISO規格クラス100〜1000(グレードA、B)オートクレーブ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
注意
※クリーンパック品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする