メイン画像

積水 仮ラインテープ ジスラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28722708 品番 JISLINE TAPE 15W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。
プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。
表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。
使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。
0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。

用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。 トラスコ品番379-0689 材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ 幅(mm)150 厚さ(mm)0.5 質量(g)2550 長さ(m)46 使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
注意
※設置期間は3週間以内でお使いください。
※交通量の多い道路やカーブ地点での使用は摩耗や剥離が生じることがあります。
※黄色は無鉛仕様。
※「ジスライン」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第2583277号)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする