メイン画像
友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 伝票クリップ
伝票差メモサス黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28722760
品番
22368BLK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
かさばる伝票をまとめてレジ周りがスッキリします。
トラスコ品番
362-7425
材質
鉄、ABS樹脂
幅(mm)
65
色
黒
高さ(mm)
144
奥行(mm)
65