アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミ格子 楕円 ビスホール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28722786
品番
AA122B
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
見栄えを良くします。
幅(mm)
20
高さ(mm)
23
長さ(mm)
4000
トラスコ品番
125-0588
質量(kg)
1.77
用途
建築資材
材質
S6063S
色
ブロンズ
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-4998-68
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません