※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミ格子 楕円 ビスホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
64-4998-71
注文コード
28722813
品番
AA122SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,110
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
見栄えを良くします。
幅(mm)
20
高さ(mm)
23
長さ(mm)
3650
トラスコ品番
125-0574
質量(kg)
1.14
用途
建築資材
材質
S6063S
色
シルバー
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-4998-71
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28722813
AA122SS
28722804
AA122S
アルミ格子 楕円 ビスホール付
アルインコ
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ後継品