メイン画像
ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ヤマガタクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28723058
品番
YGCM-BA
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。
トラスコ品番
356-1508
材質
鋼鈑、スプリング、ニッケルメッキ
寸法(mm)
挟口:105
色
シルバー
サイズ
中
綴じ枚数
160
繰り返し・詰め替え
対応