代表画像

8-211-006-125L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723085 8-211-006-125L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723085 8-211-006-125L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723085 8-211-006-125L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723085 8-211-006-125L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723085

YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)29 基本使用荷重(t)縦吊り:0.50 / 90°横吊り:0.50 注文コード28723085 品番8-211-006-125L
参考基準価格(税別)¥13,820 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法H・基本使用荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 トラスコ品番363-5715 材質合金鋼 質量(kg)0.4 サイズボルトサイズ:M10×1.5×96 寸法H(mm)29 基本使用荷重(t)縦吊り:0.50 / 90°横吊り:0.50 寸法A(mm)30 寸法F(mm)86 寸法S(mm)6 寸法D(mm)11 寸法E(mm)96 寸法B(mm)35 寸法C(mm)36 寸法M(mm)M10 寸法G(mm)55 締付トルク(N・m)60 寸法SW(mm)17
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする