代表画像
YOKE
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28723119
品番
8-211-025-230L
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・基本使用荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様
EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
トラスコ品番
363-5714
材質
合金鋼
質量(kg)
1.7
サイズ
ボルトサイズ:M20×2.5×187
寸法H(mm)
43
基本使用荷重(t)
縦吊り:2.0 / 90°横吊り:2.0
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
142
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
187
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
56
寸法M(mm)
M20
寸法G(mm)
82
締付トルク(N・m)
250
寸法SW(mm)
30
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。