代表画像

8-211-150-350L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723146 8-211-150-350L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723146 8-211-150-350L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723146 8-211-150-350L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723146 8-211-150-350L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723146

YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)86 基本使用荷重(t)縦吊り:12 / 90°横吊り:12 注文コード28723146 品番8-211-150-350L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,430
この商品は寸法H・基本使用荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 トラスコ品番363-5711 材質合金鋼 質量(kg)13.5 サイズボルトサイズ:M42×4.5×264 寸法H(mm)86 基本使用荷重(t)縦吊り:12 / 90°横吊り:12 寸法A(mm)95 寸法F(mm)258 寸法S(mm)24 寸法D(mm)36 寸法E(mm)264 寸法B(mm)104 寸法C(mm)112 寸法M(mm)M42 寸法G(mm)158 締付トルク(N・m)1500 寸法SW(mm)65
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする