仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品トラスコ品番363-5725材質合金鋼質量(kg)0.5サイズボルトサイズ:UNC1/2ー13×0.94インチ寸法H(mm)36基本使用荷重(t)縦吊り:0.8 / 90°横吊り:0.8寸法A(mm)33寸法F(mm)99寸法S(mm)8寸法D(mm)13寸法E(mm)24寸法B(mm)38寸法C(mm)44寸法M(mm)13寸法G(mm)57締付トルク(N・m)100寸法SW(mm)19