用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
トラスコ品番363-5722
材質合金鋼
質量(kg)0.6
サイズボルトサイズ:UNC5/8ー11×1.14インチ
寸法H(mm)36
基本使用荷重(t)縦吊り:1.2 / 90°横吊り:1.2
寸法A(mm)33
寸法F(mm)99
寸法S(mm)10
寸法D(mm)13
寸法E(mm)29
寸法B(mm)38
寸法C(mm)46
寸法M(mm)16
寸法G(mm)57
締付トルク(N・m)150
寸法SW(mm)24