代表画像

8-212-020 YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKE 28723189 8-212-020 YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKE 28723189 8-212-020 YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKE 28723189 8-212-020 YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKE 28723189 8-212-020 YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKE 28723189

YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723189 品番 8-212-020
参考基準価格(税別)¥20,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 トラスコ品番363-5726 材質合金鋼 質量(kg)1.3 サイズボルトサイズ:UNC3/4ー10×1.46インチ 寸法H(mm)43 基本使用荷重(t)縦吊り:2.0 / 90°横吊り:2.0 寸法A(mm)50 寸法F(mm)142 寸法S(mm)13 寸法D(mm)17 寸法E(mm)37 寸法B(mm)54 寸法C(mm)55 寸法M(mm)19 寸法G(mm)82 締付トルク(N・m)200 寸法SW(mm)29
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする