用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
トラスコ品番363-5727
材質合金鋼
質量(kg)1.3
サイズボルトサイズ:UNC7/8ー9×1.46インチ
寸法H(mm)43
基本使用荷重(t)縦吊り:2.0 / 90°横吊り:2.0
寸法A(mm)50
寸法F(mm)142
寸法S(mm)16
寸法D(mm)17
寸法E(mm)37
寸法B(mm)54
寸法C(mm)57
寸法M(mm)22
寸法G(mm)82
締付トルク(N・m)250
寸法SW(mm)33