代表画像

8-292K-003 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723304 8-292K-003 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723304 8-292K-003 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723304 8-292K-003 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723304

YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723304 品番 8-292K-003
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、締付トルク(N・m):10、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7873 材質合金鋼 質量(kg)0.1 サイズボルトサイズ:UNC5/16ー18×0.47インチ 寸法H(mm)6 ねじ径5/16 基本使用荷重(t)縦吊り:0.8 / 90°横吊り:0.24 寸法A(mm)38 寸法F(mm)25 寸法S(mm)6 寸法D(mm)9 寸法E(mm)12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)8 寸法W(mm)44 寸法J(mm)41 寸法G(mm)23
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする