用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、REACH規則適合品
トラスコ品番356-7872
材質合金鋼
質量(kg)0.1
サイズボルトサイズ:UNC3/8ー16×0.55インチ
寸法H(mm)6
ねじ径3/8
基本使用荷重(t)縦吊り:0.8 / 90°横吊り:0.32
寸法A(mm)38
寸法F(mm)25
寸法S(mm)6
寸法D(mm)9
寸法E(mm)14
寸法B(mm)25
寸法C(mm)8
寸法W(mm)44
寸法J(mm)41
寸法G(mm)23
締付トルク(N・m)10