代表画像

8-292K-007 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723329 8-292K-007 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723329 8-292K-007 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723329 8-292K-007 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723329

YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径1/2 注文コード28723329 品番8-292K-007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はねじ径など11種類から選べます 他の種類を見る

軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7868 材質合金鋼 質量(kg)0.2 サイズボルトサイズ:UNC1/2ー13×0.75インチ 寸法H(mm)9 ねじ径1/2 基本使用荷重(t)縦吊り:1.6 / 90°横吊り:0.6 寸法A(mm)45 寸法F(mm)33 寸法S(mm)8 寸法D(mm)11 寸法E(mm)19 寸法B(mm)30 寸法C(mm)10 寸法W(mm)52 寸法J(mm)47 寸法G(mm)29 締付トルク(N・m)10
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする