代表画像

8-292K-025 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723356 8-292K-025 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723356 8-292K-025 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723356 8-292K-025 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723356

YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723356 品番 8-292K-025
参考基準価格(税別)¥14,110 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7867 材質合金鋼 質量(kg)0.7 サイズボルトサイズ:UNC7/8ー9×1.3インチ 寸法H(mm)15 ねじ径7/8 基本使用荷重(t)縦吊り:4.8 / 90°横吊り:1.84 寸法A(mm)60 寸法F(mm)44 寸法S(mm)13 寸法D(mm)15 寸法E(mm)33 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 寸法W(mm)70 寸法J(mm)65 寸法G(mm)37 締付トルク(N・m)150
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする