代表画像

8-292K-090 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723399 8-292K-090 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723399 8-292K-090 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723399 8-292K-090 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723399

YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径1 3/4 注文コード28723399 品番8-292K-090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,650
この商品はねじ径など11種類から選べます 他の種類を見る

軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7874 材質合金鋼 質量(kg)5.8 サイズボルトサイズ:UNC1 3/4ー5×2.64インチ 寸法H(mm)38 ねじ径1 3/4 基本使用荷重(t)縦吊り:19.2 / 90°横吊り:7.2 寸法A(mm)128 寸法F(mm)89 寸法S(mm)25 寸法D(mm)32 寸法E(mm)67 寸法B(mm)83 寸法C(mm)34 寸法W(mm)147 寸法J(mm)132 寸法G(mm)78 締付トルク(N・m)550
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする