代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
YOKE 溶接用リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28723435
品番
8-082-06
参考基準価格(税別)
¥12,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リングは180度可動します。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途
金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様
EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品
トラスコ品番
356-7889
材質
本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
171
寸法H(mm)
5
基本使用荷重(t)
5.4
寸法a(mm)
3
寸法A(mm)
85
寸法F(mm)
91
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
89
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
39
寸法M(mm)
98
寸法V(mm)
5