代表画像

8-082-10 YOKE 溶接用リング YOKE 28723444 8-082-10 YOKE 溶接用リング YOKE 28723444 8-082-10 YOKE 溶接用リング YOKE 28723444

YOKE 溶接用リング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723444 品番 8-082-10
参考基準価格(税別)¥19,790 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

リングは180度可動します。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。

用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7890 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 質量(kg)2.4 寸法L(mm)196 寸法H(mm)7 基本使用荷重(t)8 寸法a(mm)4 寸法A(mm)95 寸法F(mm)100 寸法D(mm)65 寸法E(mm)100 寸法B(mm)21 寸法C(mm)46 寸法M(mm)106 寸法V(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする