代表画像

8-0575-025 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723487 8-0575-025 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723487 8-0575-025 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723487 8-0575-025 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723487

YOKE 溶接用スーパーポイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723487 品番 8-0575-025
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。

用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7894 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 寸法(mm)(HV)8 質量(kg)0.5 寸法L(mm)98 寸法H(mm)47 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)2000 寸法a(mm)3 寸法A(mm)74 寸法F(mm)75 寸法D(mm)16 寸法E(mm)15 寸法B(mm)39 寸法C(mm)45 寸法W(mm)39 寸法b(mm)3 寸法G(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする