代表画像

8-0575-067 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723505 8-0575-067 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723505 8-0575-067 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723505 8-0575-067 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723505

YOKE 溶接用スーパーポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723505 品番 8-0575-067
参考基準価格(税別)¥14,560 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。

用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7895 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 寸法(mm)(HV)12 質量(kg)1.7 寸法L(mm)152 寸法H(mm)72 基本使用荷重(t)5.4 寸法a(mm)4 寸法A(mm)110 寸法F(mm)115 寸法D(mm)23 寸法E(mm)22 寸法B(mm)60 寸法C(mm)67 寸法W(mm)59 寸法b(mm)4 寸法G(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする