代表画像

8-057-1T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723539 8-057-1T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723539 8-057-1T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723539

YOKE 溶接用ポイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723539 品番 8-057-1T
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。

用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7898 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 寸法(mm)(HV)5 質量(kg)0.5 寸法L(mm)105 寸法H(mm)49 基本使用荷重(t)1 寸法a(mm)3 寸法A(mm)83 寸法F(mm)75 寸法D(mm)14 寸法E(mm)14 寸法B(mm)37 寸法C(mm)48 寸法W(mm)48 寸法G(mm)26 安全率5倍

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする