代表画像

8-057-3T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723548 8-057-3T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723548 8-057-3T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723548

YOKE 溶接用ポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723548 品番 8-057-3T
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。

用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7901 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 寸法(mm)(HV)6 質量(kg)0.9 寸法L(mm)112 寸法H(mm)54 基本使用荷重(t)3 寸法a(mm)3 寸法A(mm)98 寸法F(mm)85 寸法D(mm)17 寸法E(mm)17 寸法B(mm)48 寸法C(mm)58 寸法W(mm)54 寸法G(mm)31 安全率5倍

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする