代表画像

8-057-5T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723557 8-057-5T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723557 8-057-5T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723557

YOKE 溶接用ポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723557 品番 8-057-5T
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。

用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7900 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 寸法(mm)(HV)7 質量(kg)1.3 寸法L(mm)154 寸法H(mm)55 基本使用荷重(t)5 寸法a(mm)3 寸法A(mm)120 寸法F(mm)92 寸法D(mm)22 寸法E(mm)22 寸法B(mm)56 寸法C(mm)66 寸法W(mm)56 寸法G(mm)37 安全率5倍

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする