代表画像

8-057-10T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723575 8-057-10T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723575 8-057-10T YOKE 溶接用ポイント YOKE 28723575

YOKE 溶接用ポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)191 注文コード28723575 品番8-057-10T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,640
この商品は寸法Lなど5種類から選べます 他の種類を見る

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。

用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品 トラスコ品番356-7899 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 寸法(mm)(HV)10 質量(kg)2.8 寸法L(mm)191 寸法H(mm)78 基本使用荷重(t)10 寸法a(mm)4 寸法A(mm)146 寸法F(mm)125 寸法D(mm)20 寸法E(mm)30 寸法B(mm)68 寸法C(mm)82 寸法W(mm)70 寸法G(mm)47 安全率5倍

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする