代表画像

アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28723688 品番PMS-200AUULB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)400 取付座(mm)144×144 取付ピッチ(mm)105〜120 取付高(mm)250 用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番378-2758 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン 質量(g)3600 タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)45 取付ピッチY(mm)105〜120 取付穴径P(mm)11.5 取付座A(mm)144 取付座B(mm)144
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする