メイン画像
島田電機
島田 防爆充電式LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28723855
品番
EXL-201R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。
スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。
取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
用途
一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。
仕様
投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半
トラスコ品番
375-1777
幅(mm)
90.3
全長(mm)
90.3
高さ(mm)
52
奥行(mm)
40
電源(V)
ON/OFF 赤外線センサー付き
外径(Φmm)
40
保護等級
IP65
明るさ(Lm)
200