メイン画像
カメダデンキ
カメダデンキの 仮設機材
カメダデンキの 単管ジョイント
単管キャップ グレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
28723898
品番
VTP-48GY
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。
単管と同系色で目立ちません。
夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途
単管端面の保護に。
トラスコ品番
368-3734
材質
塩ビ
色
グレー
質量(g)
16
適合パイプ径(Φmm)
48.6