メイン画像
アラオ
アラオの 運搬機器
アラオの 運搬台車
アラオの 運搬台車用部品・オプション
キャスターピット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28723907
品番
AR-1519
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。
中央に穴をあけることで水溜まりを防止します。
反射シールで視認性がアップします。
用途
台車・カゴ車の仮置き、停車マットとして。自然暴走の防止に。
付属品
反射シール(緑)6枚:ご自身で貼付けください。
トラスコ品番
384-8785
材質
スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材
長さ(mm)
1000
幅(mm)
280
質量(kg)
2.9
色
黒
高さ(mm)
19
品名
キャスターピット
内径(Φmm)
61