メイン画像

積水 ストレッチフィルムEPタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード28724300 品番5.5EP
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長尺(800m)巻でありながら、薄肉の為軽量となっています。
薄くても、両端の折り返し加工により破れにくい構造です。
巾が狭い(420mm)為、女性でも持ちやすい形状です。
環境にも人にも優しいストレッチフィルムです。

用途力が弱い作業者(女性、高齢者など)の負担軽減に。 トラスコ品番368-4216 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)420 質量(kg)1.9 クリア 長さ(m)800 厚さ(μm)5.5 紙管内径(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする