メイン画像

タフライトソフト 胸付前掛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28724388 品番G0477CASS
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐油性に優れたウレタン製エプロンです。
PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。
食品衛生法適合品です。

用途厨房、食品工場用。 トラスコ品番396-3946 材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)、紐:ウレタン 厚さ(mm)0.25 サイズSS タイプ紐通しタイプ 入数(枚)箱:40 幅(cm)58 長さ(cm)80 着丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする