代表画像

スチール製スライドレール2880N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28724720 品番 2880N-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3メンバーのスライドレールです。
全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。

用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。 トラスコ品番368-9210 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)304.8 幅(mm)13 高さ(mm)35.3 タイプインナー引抜けタイプ 移動距離(mm)324 定格荷重(N)ペア/垂直:333 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする