代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
ステンレス製マイクロレール1400S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28724939
品番
1400S-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
3メンバーのスライドレールです。
全長が70mmから150mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途
役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。
トラスコ品番
369-8641
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
100
幅(mm)
12.8
高さ(mm)
14
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
117.3
定格荷重(N)
ペア/垂直:98
RoHS指令(10物質対応)
対応