代表画像

ステンレス製マイクロレール1400S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28724957 品番 1400S-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3メンバーのスライドレールです。
全長が70mmから150mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。

用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 トラスコ品番369-8697 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)150 幅(mm)12.8 高さ(mm)14 タイプストップタイプ 移動距離(mm)166.5 定格荷重(N)ペア/垂直:98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする