代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製スライドレール1800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725194
品番
1800-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
3メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途
自動機器、インテリア、自動車内装などに。
トラスコ品番
369-8642
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
400
幅(mm)
16
高さ(mm)
20
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
429
定格荷重(N)
ペア/垂直:98
RoHS指令(10物質対応)
対応