代表画像

スチール製スライドレール1800

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 移動距離(mm)529 注文コード28725219 品番1800-500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は移動距離など7種類から選べます 他の種類を見る

3メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。

用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 トラスコ品番369-8666 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)500 幅(mm)16 高さ(mm)20 タイプストップタイプ 移動距離(mm)529 定格荷重(N)ペア/垂直:98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする