代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製スライドレールIDS2300
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
移動距離(mm)
134
注文コード
28725228
品番
IDS2300-200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
この商品は
移動距離
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途
自動機器、インテリア、自動車内装などに。
トラスコ品番
369-8612
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
200
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
27
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
134
定格荷重(N)
ペア/垂直:255
RoHS指令(10物質対応)
対応