代表画像

スチール製スライドレールK3800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28725508 品番 K3800-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。

用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。 トラスコ品番369-8695 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)304.8 幅(mm)12.7 高さ(mm)50.8 タイプストップタイプ 移動距離(mm)330.2 定格荷重(N)ペア/垂直:617 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする